Startseite

IME - IMSHT2BD103T HT80A TRASD HALL 1000A 0-10V A20-150VCC - HT2BD103T

KopierenKopieren
IME - IMSHT2BD103T HT80A TRASD HALL 1000A 0-10V A20-150VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Geeicht - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826136740

Artikelnummer

IMSHT2BD103T

Herstellernummer

HT2BD103T

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Anzahl der Primäreingänge:

1

HT80A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 1000A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac