IME - IMSHT2BC803T HT80A TRASD HALL 800A 0-10V A20-150VCC - HT2BC803T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826136689
Artikelnummer
IMSHT2BC803T
Herstellernummer
HT2BC803T
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
HT80A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 800A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac


