IME - IMSHT2BC6042 HT80A TRASD HALL 600A 0-20/4-20MA A115V - HT2BC6042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826136634
Artikelnummer
IMSHT2BC6042
Herstellernummer
HT2BC6042
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


