IME - IMSHT2BC603T HT80A TRASD HALL 600A 0-10V A20-150VCC - HT2BC603T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826136627
Artikelnummer
IMSHT2BC603T
Herstellernummer
HT2BC603T
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


