IME - IMSHT2BC504T HT80A TRASD HALL 500A0-20/4-20MA A20-150 - HT2BC504T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826136597
Artikelnummer
IMSHT2BC504T
Herstellernummer
HT2BC504T
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


