Startseite

IME - IMSHT2BC403T HT80A TRASD HALL 400A 0-10V A20-150VCC - HT2BC403T

KopierenKopieren
IME - IMSHT2BC403T HT80A TRASD HALL 400A 0-10V A20-150VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826136504

Artikelnummer

IMSHT2BC403T

Herstellernummer

HT2BC403T

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

HT80A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 400A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac