Startseite

IME - IMSHT1BS102A HT35BS TRASD HALL 10-100A 4-20MA A15VCC - HT1BS102A

KopierenKopieren
IME - IMSHT1BS102A HT35BS TRASD HALL 10-100A 4-20MA A15VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826042607

Artikelnummer

IMSHT1BS102A

Herstellernummer

HT1BS102A

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

HT35Bs - Trasformatore con trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20mA - Corrente: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100A (selezionabile) - Aux: 15Vdc derivata da HT35Bm