Startseite

IME - IMSHT1BM101C HT35BMTRASDHALL10-100A0-20MAA20-60VCC/24 - HT1BM101C

KopierenKopieren
IME - IMSHT1BM101C HT35BMTRASDHALL10-100A0-20MAA20-60VCC/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826136467

Artikelnummer

IMSHT1BM101C

Herstellernummer

HT1BM101C

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

HT35Bm - Trasformatore con trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20mA - Corrente: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100A (selezionabile) - Aux: 20...60Vdc