IME - IMSHT1BM1017 HT35BM TRASD HALL 10-100A 0-20MA A80-270 - HT1BM1017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826136450
Artikelnummer
IMSHT1BM1017
Herstellernummer
HT1BM1017
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


