IME - IMSHT1BC4043 HT35A TRASD HALL 400A 0-20/4-20MA A230V - HT1BC4043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826136436
Artikelnummer
IMSHT1BC4043
Herstellernummer
HT1BC4043
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


