Startseite

IME - IMSHT1BC3043 HT35A TRASD HALL 300A 0-20/4-20MA A230V - HT1BC3043

KopierenKopieren
IME - IMSHT1BC3043 HT35A TRASD HALL 300A 0-20/4-20MA A230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Geeicht - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826136375

Artikelnummer

IMSHT1BC3043

Herstellernummer

HT1BC3043

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Anzahl der Primäreingänge:

1

HT35A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 300A - Aux: 230VAc