IME - IMSHT1BC2543 HT35A TRASD HALL 250A 0-20/4-20MA A230V - HT1BC2543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826136313
Artikelnummer
IMSHT1BC2543
Herstellernummer
HT1BC2543
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
35...35 mm
Höhe der Öffnung:
35...35 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1