IME - IMSHT1BC1543 HT35A TRASD HALL 150A 0-20/4-20MA A230V - HT1BC1543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826136191
Artikelnummer
IMSHT1BC1543
Herstellernummer
HT1BC1543
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


