IME - IMSHT1BC153T HT35A TRASD HALL 150A 0-10V A20-150VCC - HT1BC153T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826136177
Artikelnummer
IMSHT1BC153T
Herstellernummer
HT1BC153T
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


