IME - IMSHT1BC1043 HT35A TRASD HALL 100A 0-20/4-20MA A230V - HT1BC1043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826136139
Artikelnummer
IMSHT1BC1043
Herstellernummer
HT1BC1043
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


