IME - IMSHT1BC1033 HT35A TRASD HALL 100A 0-10V A230V - HT1BC1033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826136108
Artikelnummer
IMSHT1BC1033
Herstellernummer
HT1BC1033
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


