IME - IMSDGMM03L4 DGM D4 ACC D4 A115V 60-100-150MV - DGMM03L4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - nein
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826135842
Artikelnummer
IMSDGMM03L4
Herstellernummer
DGMM03L4
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
69 mm


