Startseite

IME - IMSDGMG26C1 DGM D4 A/VCA D4 A230V 2AL 5A/500V - DGMG26C1

KopierenKopieren
IME - IMSDGMG26C1 DGM D4 A/VCA D4 A230V 2AL 5A/500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

  • Impulszähler - nein

Packung

  • 1 ST

Strommessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 230VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)