Startseite

IME - IMSDGMA03A3 DGM D4 ACA D4 A115V DIR 10A

KopierenKopieren
IME - IMSDGMA03A3 DGM D4 ACA D4 A115V DIR 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - nein

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826135446

Artikelnummer

IMSDGMA03A3

Herstellernummer

DGMA03A3

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

nein

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

69 mm

DGM D4 - Amperometro digitale per AC RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 10A - Aux: 115Vac - Visualizzazione: diretta 9.99 A