Startseite

IME - IMSDG7N2HN6 DGQ 72 VCC72X72 A20-150VCC 2AL DIR 100-5

KopierenKopieren
IME - IMSDG7N2HN6 DGQ 72 VCC72X72 A20-150VCC 2AL DIR 100-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - nein

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826135408

Artikelnummer

IMSDG7N2HN6

Herstellernummer

DG7N2HN6

Hersteller

BTI

Amperemeter:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

86 mm

DGQ 72 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 0?100/0?500V selezionabili - Aux: 20?150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: diretta 0?99.9/0?500 V