Startseite

IME - IMSDG7G23C1 DGQ 72 A/VCA 72X72 A115V 2AL 5A/500V

KopierenKopieren
IME - IMSDG7G23C1 DGQ 72 A/VCA 72X72 A115V 2AL 5A/500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826135255

Artikelnummer

IMSDG7G23C1

Herstellernummer

DG7G23C1

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGQ 72 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 115VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)