Startseite

IME - IMSDG7G21C2 DGQ 72 A/VCA 72X72 A24V 2AL 1A/500V

KopierenKopieren
IME - IMSDG7G21C2 DGQ 72 A/VCA 72X72 A24V 2AL 1A/500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826135248

Artikelnummer

IMSDG7G21C2

Herstellernummer

DG7G21C2

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

86 mm

DGQ 72 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 24Vac - Visualizzazione: 5?8000A (38 portate selezionabili)