IME - IMSDG7G21C1 DGQ 72 A/VCA 72X72 A24V 2AL 5A/500V - DG7G21C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826135231
Artikelnummer
IMSDG7G21C1
Herstellernummer
DG7G21C1
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
DGQ 72 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 24VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)


