IME - IMSDG4Q21P22 DGP 96 10K MA-MV-VCC 96X48 A24V 2AL U.24 - DG4Q21P22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - nein
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Impulszähler - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826133817
Artikelnummer
IMSDG4Q21P22
Herstellernummer
DG4Q21P22
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
114 mm


