IME - IMSDG4P0LP2 DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A150-250VCC - DG4P0LP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826133695
Artikelnummer
IMSDG4P0LP2
Herstellernummer
DG4P0LP2
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
114 mm
DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 50?200 mV/5?20 V/50?200 V/0.5?2 mA/5?20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 150?250 Vdc - Visualizzazione: programmabile