IME - IMSDG4P06P2 DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A230V - DG4P06P2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826018022
Artikelnummer
IMSDG4P06P2
Herstellernummer
DG4P06P2
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 50...200 mV/5...20 V/50...200 V/0.5...2 mA/5...20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 230VAc - Visualizzazione: programmabile


