Startseite

IME - IMSDG4N21N6 DGP 96 VCC 96X48 A24V 2AL DIR 100-500V - DG4N21N6

KopierenKopieren
IME - IMSDG4N21N6 DGP 96 VCC 96X48 A24V 2AL DIR 100-500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - nein

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826133619

Artikelnummer

IMSDG4N21N6

Herstellernummer

DG4N21N6

Hersteller

BTI

Strommessgerät:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

114 mm

DGP 96 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 0...100/0...500V selezionabili - Aux: 24VAc - Visualizzazione: diretta 0...99,9/0...500 V