Startseite

IME - IMSDG4G26C2 DGP 96 A/VCA 96X48 A230V 2AL 1A/500V - DG4G26C2

KopierenKopieren
IME - IMSDG4G26C2 DGP 96 A/VCA 96X48 A230V 2AL 1A/500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

  • Impulszähler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826133473

Artikelnummer

IMSDG4G26C2

Herstellernummer

DG4G26C2

Hersteller

BTI

Strommessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

114 mm

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 230VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)