Startseite

IME - IMSDG4G21C1 DGP 96 A/VCA 96X48 A24V 2AL 5A/500V - DG4G21C1

KopierenKopieren
IME - IMSDG4G21C1 DGP 96 A/VCA 96X48 A24V 2AL 5A/500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826133442

Artikelnummer

IMSDG4G21C1

Herstellernummer

DG4G21C1

Hersteller

BTI

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 24VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)