IME - IMSDG4G01C1 DGP 96 A/VCA 96X48 A24V 5A/500V - DG4G01C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826133374
Artikelnummer
IMSDG4G01C1
Herstellernummer
DG4G01C1
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 24VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V


