Startseite

IME - IMSDG4D2HD1 DGP 96 VCA 96X48 A20-150VCC 2AL DIR/TV 1 - DG4D2HD1

KopierenKopieren
IME - IMSDG4D2HD1 DGP 96 VCA 96X48 A20-150VCC 2AL DIR/TV 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - nein

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826133350

Artikelnummer

IMSDG4D2HD1

Herstellernummer

DG4D2HD1

Hersteller

BTI

Strommessgerät:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

DGP 96 - voltmetro digitale per tensione alternata RMS (ingresso da TV) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 100V - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: 100 V...250 kV (43 portate selezionabili)