IME - IMSDG4D21D1 DGP 96 VCA 96X48 A24V 2AL DIR/TV 100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - nein
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826133329
Artikelnummer
IMSDG4D21D1
Herstellernummer
DG4D21D1
Hersteller
BTI
Amperemeter:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
DGP 96 - voltmetro digitale per tensione alternata RMS (ingresso da TV) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 100V - Aux: 24VAc - Visualizzazione: 100 V...250 kV (43 portate selezionabili)