IME - IMSDER150C600 DER DERIVATORE 600A-150MV - DER150C600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 600 A
Sekundärspannung - 150 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054600
Artikelnummer
IMSDER150C600
Herstellernummer
DER150C600
Hersteller
BTI
Primärstrom:
600 A
Sekundärspannung:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 600 A


