Startseite

IME - IMSDER150C400 DER DERIVATORE 400A-150MV - DER150C400

KopierenKopieren
IME - IMSDER150C400 DER DERIVATORE 400A-150MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 400 A

  • Sekundärspannung - 150 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054594

Artikelnummer

IMSDER150C400

Herstellernummer

DER150C400

Hersteller

BTI

Primärstrom:

400 A

Sekundärspannung:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 400 A