IME - IMSDER150C300 DER DERIVATORE 300A-150MV - DER150C300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 300 A
Sekundärspannung - 150 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132926
Artikelnummer
IMSDER150C300
Herstellernummer
DER150C300
Hersteller
BTI
Primärstrom:
300 A
Sekundärspannung:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 300 A


