Startseite

IME - IMSDER150C100 DER DERIVATORE 100A-150MV

KopierenKopieren
IME - IMSDER150C100 DER DERIVATORE 100A-150MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 100 A

  • Sekundärspannung - 150 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054563

Artikelnummer

IMSDER150C100

Herstellernummer

DER150C100

Hersteller

BTI

Primärstrom:

100 A

Sekundärspannung:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 100 A