IME - IMSDER150B500 DER DERIVATORE 50A-150MV - DER150B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 50 A
Sekundärspannung - 150 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132889
Artikelnummer
IMSDER150B500
Herstellernummer
DER150B500
Hersteller
BTI
Primärstrom:
50 A
Sekundärspannung:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 50 A


