Startseite

IME - IMSDER150B300 DER DERIVATORE 30A-150MV - DER150B300

KopierenKopieren
IME - IMSDER150B300 DER DERIVATORE 30A-150MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 30 A

  • Sekundärspannung - 150 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132872

Artikelnummer

IMSDER150B300

Herstellernummer

DER150B300

Hersteller

BTI

Primärstrom:

30 A

Sekundärspannung:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 30 A