IME - IMSDER150B250 DER DERIVATORE 25A-150MV CON BASETTA - DER150B250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 25 A
Sekundärspannung - 150 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054532
Artikelnummer
IMSDER150B250
Herstellernummer
DER150B250
Hersteller
BTI
Primärstrom:
25 A
Sekundärspannung:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 25 A


