IME - IMSDER150B200 DER DERIVATORE 20A-150MV CON BASETTA - DER150B200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 20 A
Sekundärspannung - 150 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132865
Artikelnummer
IMSDER150B200
Herstellernummer
DER150B200
Hersteller
BTI
Primärstrom:
20 A
Sekundärspannung:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 20 A


