IME - IMSDER150A800 DER DERIVATORE 8A-150MV CON BASETTA - DER150A800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 8 A
Sekundärspannung - 150 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132858
Artikelnummer
IMSDER150A800
Herstellernummer
DER150A800
Hersteller
BTI
Primärstrom:
8 A
Sekundärspannung:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 8 A


