IME - IMSDER150A500 DER DERIVATORE 5A-150MV CON BASETTA - DER150A500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 5 A
Sekundärspannung - 150 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132834
Artikelnummer
IMSDER150A500
Herstellernummer
DER150A500
Hersteller
BTI
Primärstrom:
5 A
Sekundärspannung:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 5 A


