Startseite

IME - IMSDER150A400 DER DERIVATORE 4A-150MV CON BASETTA

KopierenKopieren
IME - IMSDER150A400 DER DERIVATORE 4A-150MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 4 A

  • Sekundärspannung - 150 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132827

Artikelnummer

IMSDER150A400

Herstellernummer

DER150A400

Hersteller

BTI

Primärstrom:

4 A

Sekundärspannung:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 4 A