Startseite

IME - IMSDER150A200 DER DERIVATORE 2A-150MV CON BASETTA - DER150A200

KopierenKopieren
IME - IMSDER150A200 DER DERIVATORE 2A-150MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 2 A

  • Sekundärspannung - 150 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132797

Artikelnummer

IMSDER150A200

Herstellernummer

DER150A200

Hersteller

BTI

Primärstrom:

2 A

Sekundärspannung:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 2 A