Startseite

IME - IMSDER150A150 DER DERIVATORE 1,5A-150MV CON BASETTA - DER150A150

KopierenKopieren
IME - IMSDER150A150 DER DERIVATORE 1,5A-150MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 1.5 A

  • Sekundärspannung - 150 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132780

Artikelnummer

IMSDER150A150

Herstellernummer

DER150A150

Hersteller

BTI

Primärstrom:

1.5 A

Sekundärspannung:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 1.5 A