IME - IMSDER150A100 DER DERIVATORE 1A-150MV CON BASETTA - DER150A100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 1 A
Sekundärspannung - 150 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132773
Artikelnummer
IMSDER150A100
Herstellernummer
DER150A100
Hersteller
BTI
Primärstrom:
1 A
Sekundärspannung:
150 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 1 A


