IME - IMSDER100C800 DER DERIVATORE 800A-100MV - DER100C800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 800 A
Sekundärspannung - 100 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132674
Artikelnummer
IMSDER100C800
Herstellernummer
DER100C800
Hersteller
BTI
Primärstrom:
800 A
Sekundärspannung:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 800 A


