Startseite

IME - IMSDER100C500 DER DERIVATORE 500A-100MV - DER100C500

KopierenKopieren
IME - IMSDER100C500 DER DERIVATORE 500A-100MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 500 A

  • Sekundärspannung - 100 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132650

Artikelnummer

IMSDER100C500

Herstellernummer

DER100C500

Hersteller

BTI

Primärstrom:

500 A

Sekundärspannung:

100 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 500 A