IME - IMSDER100C400 DER DERIVATORE 400A-100MV - DER100C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 400 A
Sekundärspannung - 100 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132643
Artikelnummer
IMSDER100C400
Herstellernummer
DER100C400
Hersteller
BTI
Primärstrom:
400 A
Sekundärspannung:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 400 A


