Startseite

IME - IMSDER100C300 DER DERIVATORE 300A-100MV - DER100C300

KopierenKopieren
IME - IMSDER100C300 DER DERIVATORE 300A-100MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 300 A

  • Sekundärspannung - 100 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132636

Artikelnummer

IMSDER100C300

Herstellernummer

DER100C300

Hersteller

BTI

Primärstrom:

300 A

Sekundärspannung:

100 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 300 A